Esecuzione:
GARANT Diabolo:geometria speciale e rivestimento appositamente studiato
per garantire l’eccellente lavorazione di metalli duri. Adatto anche per la
lavorazione di rame elettrolitico.
Angolo di spallamento α = 16°.
Codolo molto robusto per garantire una durata maggiore.
Tolleranze:
- Raggio tagliente: contorno del raggio = 0 / -0,005 mm.
- ⌀ posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.
Nota:
In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
copiatura: ap = 0,05×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)! Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z