Exécution:
GARANT Diabolo:Géométrie spéciale, revêtement et carbure
pour l’usinage dur hautes performances. Egalement idéales pour l’
usinage de cuivre électrolytique.Angle d’épaulement α = 16°.
Queue très stable pour des durées de vie plus élevées.
Tolérances:
- Rayon de coupe : Contour de rayon = 0 / -0,005 mm.
- ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.
Remarque(s):
En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
Valeurs pour:
Copiage: ap = 0,05×D×ap corr
Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine! Par ex: vf = 18000 [tr/min]× fz [mm/dent]× z