Hjørnefræser 90° MEV 32/4 mm

Art.-nr.: 226420 32/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 27 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 59 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
Rampingvinkel αmaks 0,44 grader
Rampinglængde L for αmaks 26,25 mm
passende vendeskærsplatter TOMT060508
Vendeplatteskrue 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226420 32/4
EAN/GTIN 4960664914265
Producentnummer THN08500

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendeskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekræfter og højere stabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter