• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frez kątowy 90° MFW z otworem, do płytek skrawających TOMT

Nr art.: 226420 32/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; frezowanie kątowe; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 4
kształt chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; frezowanie kątowe; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
długość całkowita Lges 35 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
⌀ D3 27 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 59 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,44 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 26,25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca TOMT060508
Śruby do mocowania płytek 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 226420 32/4
EAN / GTIN 4960664914265
Numer producenta THN08500
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.