VCGT 220512-AF IC20 Rombiske, positive 35° skær med høj positiv spånvinkel og skarpe skærekanter til for- og efterbearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5540038
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 5540038
EAN/GTIN 7291075205374
Producentnummer 5540038
L-nummer L23950 416

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner AF, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 22,1 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5,56 mm

Egenskab:

  • Spanformer AF
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 22,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,56 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.