A-SVLFCR 24-4 Borestænger med skruelås til 35° rombiske skær med 7° frigang

Art.-nr.: 3602660
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602660
EAN/GTIN 7291075233315
Producentnummer 3602660
L-nummer L23990 1164

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1/2″, minimum boring diameter (DMIN) 1,77 ″, samlet længde (OAL) 13,78 ″, skafthøjde (H) 1,417 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 1″
  • Mindste borediameter (DMIN): 1,77″
  • Samlet længde (OAL): 13,78″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -8 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 2,8″
  • Skafthøjde (H): 1,417″

Egnede produkter

Vendeplatter