VCGT 220512-AF IC20 Inserts with a Very Positive Rake Angle and Sharp Cutting Edge for Semi-Finishing and Finishing Aluminum

Réf.: 5540038
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5540038
EAN / GTIN 7291075205374
Réf. fabricant 5540038
Article hors catalogue L23950 416

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux AF, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 22.1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux AF
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22.1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :