CNMG 120412-NR IC8250 Dobbeltsidet, negativ, rombeformet 80° vendeskær med speciel spåndanner til kraftig skæring

Art.-nr.: 5550252
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5550252
EAN/GTIN 7291075108262
Producentnummer 5550252
L-nummer L23950 296

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner NR, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 12,9 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer NR
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,55 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,23 mm/rev.