PCLNL 2525X-12X-JHP-MC Værktøjsholder med vippespænding og målrettet kølemiddeltilførsel til rombiske CNMX/CNMG 80°-platter

Art.-nr.: 3605956
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITURNLD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3605956
EAN/GTIN 7291075356786
Producentnummer 3605956
L-nummer L23990 1734

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 118 mm, hovedlængde (LH) 33 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 118 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle