CNMG 120412-NR IC8250 80° rhombic, 2 sided, for roughing.

Artikelnummer: 5550252
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550252
EAN/GTIN 7291075108262
Nummer fabrikant 5550252
L-nummer L23950 296

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer NR, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NR.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,55 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,23 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder