{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7215 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | GM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 1 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 180 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250156 HB7215 | |
EAN/GTIN | 4045197661043 |