• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

CNMG 120404 HB7140

Art.-nr.: 250156 HB7140
Rabat
78,22 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    49,62  DKK 78,22 DKK / styk
  • fra 10 styk
    41,35  DKK 65,19 DKK / styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Type HB7140
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder V4M
Tolerance M
Skæredybde ap 1 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 85 m/min - 210 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250156 HB7140
EAN/GTIN 4045197661029

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven