• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

CNMG 120404 HB7215

Artikelnummer: 250156 HB7215
Korting
7,95 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7215
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing K
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker GM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 1 mm - 5 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 180 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250156 HB7215
EAN/GTIN 4045197661043

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen