{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7215 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | K | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | GM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 180 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250156 HB7215 | |
EAN / GTIN | 4045197661043 |