{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 40 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | PCLNL | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. | |
Angrebsvinkel | 95 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 50 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Knæled | 320612 P01 | |
Knæledsskrue | 320611 P01 | |
Fjederstift | 320618 P01 | |
Underlægsplade | 320610 P01 | |
Vendeplattetilknytning | højre og neutral | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264827 ST/3 | |
EAN/GTIN | 2050001912121 | |
Producentnummer | 250033 40/12 |