{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 25 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SDUCL | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Angrebsvinkel | 93 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 17 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Vendeplattetilknytning | højre og neutral | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264827 ST/12 | |
EAN/GTIN | 2050002059368 | |
Producentnummer | 260317 25/11 |