{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 40 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SDQCL | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Angrebsvinkel | 107,5 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 50 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Vendeplattetilknytning | højre og neutral | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264827 ST/11 | |
EAN/GTIN | 2050002059351 | |
Producentnummer | 260311 40/11 |