DOVEIQGRIP TIGER-IQ-skæreindsatser 10 mm

Art.-nr.: 274148 10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder T
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 180 m/min
Stikbredde W 10 mm
Hjørneradius R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/o - 0,35 mm/o
Type IC808
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie DOVEIQGRIP
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse TIGER 1008Y-IQ IC808
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274148 10
EAN/GTIN 7291075316476

Betegnelse

Udførelse:

Y-spånbrydere – til generel stikbearbejdning. Positiv spånformer. Blødt snit.

Anvendelse:

Til udvendig stikning til høje spåntagningsvolumener.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "DOVEIQGRIP" Se alle