Řezné vložky DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Šířka zápichu w: 10mm

Artiklové číslo: 274148 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 1 ks
Šířka upichování w 10 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,8 mm
Typ IC808
Řezný materiál TK
Provedení lamače třísek Y
Povlak PVD
Řada DOVEIQGRIP
Označení výrobce TIGER 1008Y-IQ IC808
Délka řezné destičky L 13,3 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 0,8 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 80 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 180 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,2 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,35 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce IC808
Označení řezné destičky TIGER 1008Y-IQ
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274148 10
EAN / GTIN 7291075316476
Číslo výrobce TIGER 1008Y-IQ IC808

Popis

Provedení:

Lamač třísek Y pro standardní obrábění zápichů. Kladný utvářeč třísek. Měkký řez.

Použití:

K zapichování pro vysoké objemy obrábění.