Rezné vložky DOVEIQGRIP TIGER-IQ 10

Č. pol.: 274148 10
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Lamač triesok Y
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 180 m/min
Šírka zápichu w 10 mm
Uhlový Polomer r 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Typ IC808
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria DOVE-IQ-GRIP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu TIGER 1008Y-IQ IC808
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274148 10
EAN/GTIN 7291075316476

Popis

Prevedenie:

Lámač triesky Y pre všeobecné obrábanie upichovaním. Pozitívny tvarovač triesky. Mäkký rez.

Použitie:

Na vonkajšie upichovanie pre veľké objemy odoberaného materiálu.