DOVEIQGRIP TIGER-IQ -leikkuuterät, IC808, Pistoleveys w: 10mm

Tuote nro.: 274148 10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja F
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 180 m/min
Pistoleveys w 10 mm
Kulman säde R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
Laji IC808
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja DOVEIQGRIP
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä TIGER 1008Y-IQ IC808
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 274148 10
EAN / GTIN 7291075316476
Valmistajan numero 6405396

Kuvaus

Malli:

Y-lastunmurtaja yleiseen pistotyöstöön. Positiivinen lastunmuodostaja. Pehmeä leikkaus.

Käyttö:

Suurien lastuamistilavuuksien ulkoiseen pistämiseen.