TANGGRIP TNFFH-IQ aksialstikholdere 90-120 mm

Art.-nr.: 274204 90-120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 18 mm
Samlet længde L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funktionshøjde h1 24,8 mm
Skafthøjde h5 32 mm
Længde på udhæng 18 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse TNFFH 90R-3IQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274204 90-120
EAN/GTIN 7291075310634
Producentnummer 2302336

Betegnelse

Udførelse:

Med to platteholdere.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle