Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ 90-120 mm

Réf.: 274204 90-120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 18 mm
Longueur totale L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 18 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFH 90R-3IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274204 90-120
EAN / GTIN 7291075310634
Réf. fabricant 2302336

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout