{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | TANG-GRIP | |
| Įpjovos plotis w | 3 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Įpjovos gylis tmaks. | 18 mm | |
| Bendras ilgis L | 150 mm | |
| WB_2 | 5,2 mm | |
| WF | 4,1 mm | |
| Funkcinis aukštis h1 | 24,8 mm | |
| Koto aukštis h5 | 32 mm | |
| Iškyšos ilgis | 18 mm | |
| galima atpjauti pagal ašį | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | TNFFH 90R-3IQ | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 274204 90-120 | |
| EAN / GTIN | 7291075310634 | |
| Gamintojo numeris | 2302336 |