TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter 90-120 mm

Artikel-Nr.: 274204 90-120
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 18 mm
Gesamtlänge L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funktionshöhe h1 24,8 mm
Schafthöhe h5 32 mm
Auskraglänge 18 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung TNFFH 90R-3IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274204 90-120
EAN / GTIN 7291075310634
Herstellernummer 2302336

Beschreibung

Ausführung:

Mit zwei Plattensitzen.

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen