{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreretning | Venstre og højre | |
Til rouletteringsprofil | RAA 2×AA | |
Skaft, bredde | 12 mm | |
Skaft, højde | 12 mm | |
til rouletterings-⌀ d1 | 15 mm | |
til rouletteringsbredde b | 6 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 6 mm | |
til roulettesænknings-⌀ d3 | 11 mm | |
Arbejdsområde | 3 mm - 40 mm | |
Brystbolt | 299925 1 | |
Underlagsskive | 299927 1 | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290090 12 | |
EAN/GTIN | 4030741689642 | |
Producentnummer | 31002803 |