Kartelgereedschap universeel 12 mm

Artikelnummer: 290090 12
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RAA 2×AA

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RAA 2×AA
Schacht breedte 12 mm
Schacht hoogte 12 mm
voor kartel-⌀ d1 15 mm
voor kartelbreedte b 6 mm
voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
voor kartelverzinking-⌀ d3 11 mm
Werkgebied 3 mm - 40 mm
Kraagpen 299925 1
Loopring 299927 1
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290090 12
EAN/GTIN 4030741689642
Nummer fabrikant 31002803

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen