{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo kryptis | kair. ir deš. | |
| kai rifliavimo profilis | RAA 2×AA | |
| Koto plotis | 12 mm | |
| Koto aukštis | 12 mm | |
| kai rifliavimo ⌀ d1 | 15 mm | |
| kai rifliavimo plotis b | 6 mm | |
| kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 6 mm | |
| kai įgilinimo ⌀ d3 | 11 mm | |
| Darbinės ribos | 3 mm - 40 mm | |
| Varžtai | 299925 1 | |
| Atraminis diskas | 299927 1 | |
| Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
| Produkto numeris | 290090 12 | |
| EAN / GTIN | 4030741689642 | |
| Gamintojo numeris | 31002803 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de |