Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 12mm

Cod articol.: 290090 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere neutru
Lubrifiant de răcire da
Răcire interioară nu
Denumirea producătorului Rändelformwerkzeug universal
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport pentru prismă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12x12 mm
Diametru randalină d1 15 mm
Diametru găurire randalină d2 6 mm
Diametru adâncire randalină d3 11 mm
Lăţime randalină b 6 mm
Zona de lucru min. 3 mm
Zona de lucru max. 40 mm
Profil randalină RAA 2×AA
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Suport de scule de randalinare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290090 12
EAN / GTIN 4030741689642
Număr producător 31002803
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Execuţie:

Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştift de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.