{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skæreretning | Venstre og højre | |
| Til rouletteringsprofil | RAA 2×AA | |
| Skaft, bredde | 12 mm | |
| Skaft, højde | 10 mm | |
| til rouletterings-⌀ d1 | 15 mm | |
| til rouletteringsbredde b | 6 mm | |
| til rouletteringsborings-⌀ d2 | 6 mm | |
| til roulettesænknings-⌀ d3 | 11 mm | |
| Arbejdsområde | 3 mm - 40 mm | |
| Brystbolt | 299925 1 | |
| Underlagsskive | 299927 1 | |
| Produkttype | Rouletteringsværktøj |
| Artikelnummer | 290090 10 | |
| EAN/GTIN | 4030741688065 | |
| Producentnummer | 31002801 | |
| Producent/ansvarlig person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |