{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AHZWX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Stigning | 1,5 -1,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,98 mm | |
Stikbredde W | 0,18 mm | |
S | 0,8 | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270649 9 | |
EAN/GTIN | 2050002067387 | |
Producentnummer | A06.MT15.01.15.62MR X800 |