{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | AHZWX800 | |
| kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 6,2 mm | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Žingsnis | 1,5 -1,75 mm | |
| f | 2,95 mm | |
| t | 0,98 mm | |
| Įpjovos plotis w | 0,18 mm | |
| S | 0,8 | |
| Produkto rūšis | Tekinimas |
| Produkto numeris | 270649 9 | |
| EAN / GTIN | 2050002067387 | |
| Gamintojo numeris | A06.MT15.01.15.62 MR X800 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com |