simturn AX gevinddrejeindsats, delprofil 60°, indvendig, højre 8

Art.-nr.: 270649 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AG92X800
Til boringer fra ⌀ Dmin 6,2 mm
⌀ D 6 mm
Stigning 1,25 − 1,5 mm
f 2,95 mm
t 0,84 mm
Stikbredde W 0,16 mm
S 0,75
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270649 8
EAN/GTIN 2050002067370
Producentnummer A06.MT12.01.15.62MR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Anvendelse:

Til fremstilling af metrisk indvendigt ISO-gevind.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven