Závitový soustružnický nůž simturn AX s profilem 60° vnitřní, pravý, L2 = 15,2 mm, Typ: 9

Artiklové číslo: 270649 9
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
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn AX
Označení výrobce AHZWX800
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu M
Úhel špičky 60 stupně
Profil závitu Dílčí profil T
Stoupání závitu 1,5 mm
Stoupání závitů, max. 1,75 mm
Užitná délka L2 15,2 mm
Středové přesazení F f 2,95 mm
Průměr vnější D 6 mm
Pro otvory od Dmin 6,2 mm
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce Q
Povlak s povlakem
Kódování oddělovacího místa řezné desky ZYL00600105
Druh produktu Obráběcí vložka
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K)
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270649 9
EAN / GTIN 2050002067387
Číslo výrobce A06.MT15.01.15.62 MR X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39).

Použití:

K výrobě metrických vnitřních ISO závitů.