simturn AX -kierteitystyökalu, osaprofiili 60°, sisäpuolinen, oikea 9

Tuote nro.: 270649 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AHZWX800
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 6,2 mm
⌀ D 6 mm
Nousu 1,5 −1,75 mm
f 2,95 mm
t 0,98 mm
Pistoleveys w 0,18 mm
S 0,8
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270649 9
EAN / GTIN 2050002067387
Valmistajan numero A06.MT15.01.15.62MR X800

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Käyttö:

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin