{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 10,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 39,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122502 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197831125 |