HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 13

Art.-nr.: 122502 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm eller tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Steel
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01401005
Holderform lige spændeflade med tilspændingsgevind
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0140 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 14 mm
Skaftlængde 45 mm
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skærediameter, min. 13 mm
Skærediameter, maks. 13 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 60 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 2,365 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Vinkel, 1. trin 140 grader
Slibeform A
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM TiAlN
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 62 mm
Nyttelængde 43 mm
Samlet længde 107 mm
Funktionslængde 43 mm
Vægt 150 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 K
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122502 13
EAN/GTIN 4045197831354
Producentnummer 122502 13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle