• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 3

Art.-nr.: 122502 3
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
569 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm eller tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 3 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 62 mm
Spånnotlængde Lc 20 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Spiralvinkel, min. 30 grader
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601005
Holderdesign metrisk
Længde, skaft LS 36 mm
Skaftudførelse HB
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Steel
Producentbetegnelse HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Slibeform A
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Længde på udhæng A 26 mm
Nyttelængde L1 14 mm
Funktionslængde 14 mm
Vægt 16 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 4×D
anbefalet maksimal boredybde 15,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122502 3
EAN/GTIN 4045197829467
Producentnummer 122502 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.