• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 10,1

Artiklové číslo: 122502 10,1
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
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 10,1 mm
Celková délka L 102 mm
Délka upínací drážky Lc 55 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HB
Konfigurovatelný ne
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,838 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIAIN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 57 mm
Užitná délka L1 40 mm
Hmotnost 104 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 39,9 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122502 10,1
EAN / GTIN 4045197831125
Číslo výrobce 122502 10,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
115
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání.
Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny