HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 10,1

Tuote nro.: 122502 10,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Steel
Nimellis-⌀ DC 10,1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 39,9 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 55 mm
Kokonaispituus L 102 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,22 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122502 10,1
EAN / GTIN 4045197831125

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
115
Teräs < 750 N/mm²
P
105
Teräs < 900 N/mm²
P
85
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suorat kärkiterät ja erityinen uraprofiili huolehtivat tehokkaasta lastujen poistosta. Vankka terän muoto mahdollistaa prosessivarman vaativan porauksen.
Laajat käyttömahdollisuudet teräsmateriaaleilla ultrahienoraeseoksen ja erittäin kulutuksenkestävän pinnoitteen ansiosta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin