NC-forbor HSS-E-PM 90°N 6 mm

Art.-nr.: 112010 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 90

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 20 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112010 6
EAN/GTIN 4045197741417

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
33
Stål < 900 N/mm²
P
28
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
88
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade iht. DIN 1835-B.
Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.
Højeffektivt NC-forbor.
Skæremateriale af pulvermetallurgisk substrat til høje krav til standtid og præcis centreringsnøjagtighed. Meget god slidstyrke i rustfrie ståltyper.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-⌀,
(ikke generelt for borets udvendige ⌀).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven