• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de puntear CN HSS-E-PM 90° N 6 mm

Número de artículo: 112010 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de punta: 90

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tolerancia de mango h6
⌀ nominal DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Ángulo de punta 90 grados
Mango DIN 1835 B con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de centrar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112010 6
EAN / GTIN 4045197741417

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
45
Acero < 750 N/mm²
P
33
Acero < 900 N/mm²
P
28
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
88
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

≥ ⌀ 6 mm con superficie de arrastre según DIN 1835-B.
Rectificado entre puntas precisamente centrado con labio transversal pequeño; con ello se consiguen un inicio de taladrado fácil y una elevada precisión de forma de la punta de centrado. Muy estable gracias a las ranuras receptoras de viruta cortas.
Broca de centrar CN de alto rendimiento.
Material de corte de sustrato pulvimetalúrgico para altas exigencias hacia la duración y la precisión de centrado. Muy buena resistencia al desgaste en aceros inoxidables.

Nota:

Utilizar n.º revoluciones para ⌀ de broca efectivo (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).
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
    ⌀ DC h6 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra