NC centravimo grąžtas HSS-E-PM 90° N 6 mm

Prekės Nr.: 112010 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Smailas kampas: 90

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tolerancija h6
Nominalusis ⌀ DC 6 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Smailas kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 1835 B su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 20 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 112010 6
EAN / GTIN 4045197741417

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
45
Plienas <750 N/mm²
P
33
Plienas <900 N/mm²
P
28
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
14
INOX >900 N/mm²
M
10
CuZn
N
88
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

≥ ⌀ 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.
Tiksliai užgaląsta viršūnė − centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.
Našus NC centravimo grąžtas.
Pjovimo medžiaga iš miltelinio metalurginio substrato tinka, kai keliami dideli reikalavimai patvarumui ir centravimo tikslumui. Didelis patvarumas apdirbant nerūdijantįjį plieną.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀, (o ne grąžto išorinį ⌀).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį