NC navrtávak HSS-E-PM 90° N 6

Č. pol.: 112010 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 90

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tolerancia stopky h6
Menovité -⌀ DC 6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Uhol špičky 90 Stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Navrtávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 112010 6
EAN/GTIN 4045197741417

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
45
Oceľ < 750 N/mm²
P
33
Oceľ < 900 N/mm²
P
28
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
88
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

≥ ⌀ 6 mm s unášacou plochou podľa DIN 1835-B.
Presné stredové vybrúsenie hrotu s úzkou priečnou reznou hranou − vďaka tomu ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Veľmi stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.
Výkonný navrtavák NC.
Rezný materiál z práškového metalurgického substrátu pre vysoké nároky na životnosť nástroja a presné centrovanie. Veľmi dobrá odolnosť proti opotrebeniu v nehrdzavejúcich oceliach.

Poznámka:

Použite otáčky pre skutočný ⌀ vŕtania
(nie všeobecne pre vonkajší ⌀ vŕtania).
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
    ⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka