NC navrtávák HSS-E-PM 90° N 6 mm

Artiklové číslo: 112010 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 90

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tolerance stopky h6
Jmenovitý ⌀ DC 6 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E PM
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Vrcholový úhel 90 stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 20 mm
Celková délka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Navrtávák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 112010 6
EAN / GTIN 4045197741417

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
45
Ocel < 750 N/mm²
P
33
Ocel < 900 N/mm
P
28
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
88
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

≥ ⌀ 6 mm s unášecí plochou dle DIN 1835-B.
Přesné středové vybroušení špičky s úzkým příčným ostřím, díky tomu snadné navrtávání a vysoká přesnost tvaru středicího otvoru. Velmi stabilní díky krátkým třískovým drážkám.
Vysoce výkonný NC navrtávák.
Řezný materiál z práškového metalurgického substrátu pro vysoké nároky na životnost a exaktní přesnost středění. Velmi dobrá odolnost vůči opotřebení v nerezových ocelích.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli všeobecně otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku