• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Slibevifter (A), korn 60, Hoved-⌀×hovedbredde: 15X15mm

Art.-nr.: 554100 15X15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    19,64 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    16,40 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.177 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 60
Hoved-⌀ 15 mm
Hovedbredde 15 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Anbefalet omdrejningstal 24.000 min-1
maks. omdrejningstal 35.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 554100 15X15
EAN/GTIN 4045197802361
Producentnummer 554100 15X15
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lamelformet element om værktøjets akse.
Slibelameller bestrøet med normal korund (A).

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.