{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis | |
| Forma | cilindrinis | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 60 audinio tankumas | |
| Galvos skersmuo | 15 mm | |
| Koto skersmuo | 3 mm | |
| sūkių skaičius maks. | 35 000 min-1 | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius maks. | 24 000 min-1 | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Galvutės ilgis | 15 mm | |
| Laikiklis | kotas | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinio rupumo | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. |
| Produkto numeris | 554100 15X15 | |
| EAN / GTIN | 4045197802361 | |
| Gamintojo numeris | 554100 15X15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |