Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 60,, ⌀ główki×szerokość główki: 15X15mm

Nr art.: 554100 15X15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    17,73 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    14,75 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
903 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Ściernice wachlarzowe
Platformy
walcowy
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
60 siateczka
Średnica głowica
15 mm
Średnica trzonka
3 mm
Maks. prędkość obrotowa
35 000 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa
24 000 min-1
Zawartość
1 szt.
Długość główki
15 mm
Uchwyt
Chwyt
stopień rozdrobnienia
średni
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości
szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554100 15X15
EAN / GTIN 4045197802361
Numer producenta 554100 15X15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A).

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.