Abanico lijador (A), Grano 60, ⌀ del cabezal×ancho de cabezal: 15X15mm

Número de artículo: 554100 15X15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    3,14 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    2,62 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.744 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Abanico lijador
Forma Forma cilindro
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Diámetro cabeza 15 mm
Diámetro vástago 3 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Número de revoluciones máx. recomendado 24.000 min-1
Contenido 1 ud.
Longitud cabezal 15 mm
Asiento Mango
Grado de finura medio/a
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 554100 15X15
EAN / GTIN 4045197802361
Número del fabricante 554100 15X15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con corindón normal (A).

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.