{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A46Q-BFXA | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | forkrøppet | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Skivebredde | 2 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 6 mm - 10 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader; 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563220 115 | |
EAN/GTIN | 9003170019132 | |
Producentnummer | 34042756 |